Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 4 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, gietijzer

  • ERIKS:12687212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 458,18/ stukexcl. btw

€ 554,40incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
88.7 %
Rendement bij 75% belasting
89.1 %
Rendement bij 100% belasting
88.8 %
Asdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
44 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

€ 66,47/ stukexcl. btw

€ 80,43incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026