€ 458,18/ stukexcl. btw
€ 554,40incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 4 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1450 tr/min |
Vollastmoment | 26.4 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 112M |
Rendement bij 50% belasting | 87.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 88.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 88.6 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 44 kg |
PTC Thermistor | Nee |