Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 4 kW, 1500 rpm, (=4p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 112M, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 461,97/ stukexcl. btw

€ 558,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1450 tr/min
Vollastmoment
2.69 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
88.7 %
Rendement bij 75% belasting
89.1 %
Rendement bij 100% belasting
89.1 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
39.9 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip MDL112M

  • Eriks:12551718
  • Manufacturer:DL0004

€ 63,67/ stukexcl. btw

€ 77,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026