Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 4 kW, 1500 rpm, (=4p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, gietijzer

  • ERIKS:13402685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 482,79/ stukexcl. btw

€ 584,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1450 tr/min
Vollastmoment
26.4 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
87.5 %
Rendement bij 75% belasting
88.2 %
Rendement bij 100% belasting
88.6 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
160 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
44 kg
PTC Thermistor
Nee