Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 4 kW, 1000 rpm, (=6p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 132M, aluminium

  • ERIKS:12767504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 630,53/ stukexcl. btw

€ 762,94incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
960 tr/min
Vollastmoment
4.06 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
86 %
Rendement bij 75% belasting
86.8 %
Rendement bij 100% belasting
86.8 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
66 kg
PTC Thermistor
Nee