Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 37 kW, 750 rpm, (=8p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13025234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.177,95/ stukexcl. btw

€ 6.265,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
37 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
735 tr/min
Vollastmoment
480.688 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
250S/M
Rendement bij 50% belasting
91.5 %
Rendement bij 75% belasting
92 %
Rendement bij 100% belasting
92 %
Asdiameter
65 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
550 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
550 kg
PTC Thermistor
Ja