€ 5.036,44/ stukexcl. btw
€ 6.094,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 37 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 735 tr/min |
Vollastmoment | 480.688 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 250S/M |
Rendement bij 50% belasting | 91.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 92 % |
Rendement bij 100% belasting | 92 % |
Asdiameter | 65 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 550 kg |
PTC Thermistor | Ja |