Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 37 kW, 3000 rpm, (=2P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.433,00/ stukexcl. btw

€ 2.943,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
37 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
200L
Rendement bij 50% belasting
92.6 %
Rendement bij 75% belasting
93.4 %
Rendement bij 100% belasting
93.8 %
Asdiameter
55 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
400 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
250 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 114,81/ stukexcl. btw

€ 138,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Klemmenbord M8 W21/W22, 200

  • Eriks:12395107
  • Manufacturer:11525334

€ 34,77/ stukexcl. btw

€ 42,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 323,19/ stukexcl. btw

€ 391,06incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, kunststof, W22, 200, 2P KU, IE3

  • Eriks:12395049
  • Manufacturer:10016921

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026