Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 37 kW, 1500 rpm, (=4p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13029746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.583,90/ stukexcl. btw

€ 3.126,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
37 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
200L
Rendement bij 50% belasting
93.1 %
Rendement bij 75% belasting
93.6 %
Rendement bij 100% belasting
94.1 %
Asdiameter
55 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
400 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
284 kg
PTC Thermistor
Ja