€ 6.615,91/ stukexcl. btw
€ 8.005,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 37 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1480 tr/min |
Vollastmoment | 238.72 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 225S/M |
Rendement bij 50% belasting | 93.4 % |
Rendement bij 75% belasting | 94 % |
Rendement bij 100% belasting | 94.1 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |