Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 37 kW, 1500 rpm, (=4P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12695111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.657,88/ stukexcl. btw

€ 3.216,03incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
37 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3R
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1485 tr/min
Vollastmoment
238 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
225S/M
Rendement bij 50% belasting
93 %
Rendement bij 75% belasting
93.9 %
Rendement bij 100% belasting
93.9 %
Asdiameter
60 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
365 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M10 W21/W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

€ 26,92/ stukexcl. btw

€ 32,57incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 507,03/ stukexcl. btw

€ 613,51incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 290,05/ stukexcl. btw

€ 350,96incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026