Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 37 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 250S/M, gietijzer

  • ERIKS:12996692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.833,44/ stukexcl. btw

€ 10.688,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xtb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
37 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
985 tr/min
Vollastmoment
358.686 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
250S/M
Rendement bij 50% belasting
93.3 %
Rendement bij 75% belasting
93.5 %
Rendement bij 100% belasting
93.5 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja