Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 30 kW, 750 rpm, (=8P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.172,50/ stukexcl. btw

€ 5.048,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
30 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
250S/M
Rendement bij 50% belasting
91 %
Rendement bij 75% belasting
91.5 %
Rendement bij 100% belasting
91.5 %
Asdiameter
65 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
490 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 477,18/ stukexcl. btw

€ 577,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenkast, 2xM63 W22, 250, 6002, RAL6002

  • Eriks:12395101
  • Manufacturer:11202932

€ 159,95/ stukexcl. btw

€ 193,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 31,30/ stukexcl. btw

€ 37,87incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M10 W21/W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027