€ 5.186,89/ stukexcl. btw
€ 6.276,14incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 30 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
ATEX Zone | Zone 1 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 200M/L |
Rendement bij 50% belasting | 92.2 % |
Rendement bij 75% belasting | 93.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 93.5 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |