€ 2.203,48/ stukexcl. btw
€ 2.666,21incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 30 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 200L |
Rendement bij 50% belasting | 92.2 % |
Rendement bij 75% belasting | 93.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 93.5 % |
Asdiameter | 55 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 235 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 323,19/ stukexcl. btw
€ 391,06incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 7,51/ stukexcl. btw
€ 9,09incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 34,77/ stukexcl. btw
€ 42,07incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 64,64/ stukexcl. btw
€ 78,21incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026