Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 30 kW, 1500 rpm, 400/690 V, 50 Hz, W22

  • ERIKS:13419134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.260,08/ stukexcl. btw

€ 2.734,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
30 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3L
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
200L
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Nee