€ 817,21/ stukexcl. btw
€ 988,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 3 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132M |
Rendement bij 50% belasting | 82.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 83.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 83.5 % |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 75 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 254,52/ stukexcl. btw
€ 307,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 117,38/ stukexcl. btw
€ 142,03incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 4,34/ stukexcl. btw
€ 5,25incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026