Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 3 kW, 750 rpm, (=8P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, gietijzer

  • ERIKS:12695078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 779,81/ stukexcl. btw

€ 943,57incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
3 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
710 tr/min
Vollastmoment
40.347 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
82.5 %
Rendement bij 75% belasting
83.5 %
Rendement bij 100% belasting
83.5 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
75 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 117,38/ stukexcl. btw

€ 142,03incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 113,89/ stukexcl. btw

€ 137,81incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026