€ 465,69/ stukexcl. btw
€ 563,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 3 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2910 tr/min |
Vollastmoment | 9.844 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Rendement bij 50% belasting | 85.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 87.3 % |
Rendement bij 100% belasting | 87.3 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |