Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 3 kW, 3000 rpm, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 100L, gietijzer

  • ERIKS:13192254
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
3 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2910 tr/min
Vollastmoment
9.844 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
85.5 %
Rendement bij 75% belasting
87.3 %
Rendement bij 100% belasting
87.3 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja