Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 3 kW, 3000 rpm, (=2P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, gietijzer

  • ERIKS:12687061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,14/ stukexcl. btw

€ 429,72incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
3 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
85.5 %
Rendement bij 75% belasting
87.3 %
Rendement bij 100% belasting
87.3 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
35 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilatorkap, W21/W22, 100 RAL6002

  • Eriks:12395134
  • Manufacturer:10083014

€ 14,65/ stukexcl. btw

€ 17,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 51,00/ stukexcl. btw

€ 61,71incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 85,70/ stukexcl. btw

€ 103,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027