Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 3 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12657953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,20/ stukexcl. btw

€ 452,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
3 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2915 tr/min
Vollastmoment
9.83 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
85 %
Rendement bij 75% belasting
86.5 %
Rendement bij 100% belasting
87.1 %
Asdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
35 kg
PTC Thermistor
Ja