Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 3 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 100L, gietijzer

  • ERIKS:12994184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 441,95/ stukexcl. btw

€ 534,76incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22XnCD
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
3 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2910 tr/min
Vollastmoment
9.844 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
85.5 %
Rendement bij 75% belasting
87.3 %
Rendement bij 100% belasting
87.3 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja