€ 343,18/ stukexcl. btw
€ 415,25incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 3 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2905 tr/min |
Vollastmoment | 1.01 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Rendement bij 50% belasting | 85 % |
Rendement bij 75% belasting | 86.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 87.1 % |
Asdiameter | 28 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 250 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 32.7 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 61,29/ stukexcl. btw
€ 74,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026