€ 392,71/ stukexcl. btw
€ 475,18incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 3 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | L100L |
Rendement bij 50% belasting | 87 % |
Rendement bij 75% belasting | 88 % |
Rendement bij 100% belasting | 88 % |
Asdiameter | 28 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 250 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 38 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 51,00/ stukexcl. btw
€ 61,71incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 82,95/ stukexcl. btw
€ 100,37incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 85,70/ stukexcl. btw
€ 103,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027