€ 374,23/ stukexcl. btw
€ 452,82incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 3 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | L100L |
Rendement bij 50% belasting | 87 % |
Rendement bij 75% belasting | 88 % |
Rendement bij 100% belasting | 88 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 38 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 31,68/ stukexcl. btw
€ 38,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 7,51/ stukexcl. btw
€ 9,09incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 66,47/ stukexcl. btw
€ 80,43incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026