Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 3 kW, 1500 rpm, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,77/ stukexcl. btw

€ 458,31incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
3 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1440 tr/min
Vollastmoment
2.03 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L100L
Rendement bij 50% belasting
87 %
Rendement bij 75% belasting
88 %
Rendement bij 100% belasting
88 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
37 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip MDL100L

  • Eriks:12551717
  • Manufacturer:DL0003

€ 61,29/ stukexcl. btw

€ 74,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026