Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 3 kW, 1500 rpm, (=4P), B14T, 400/690 V, 50 Hz, W22, gietijzer

  • ERIKS:12695076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 403,32/ stukexcl. btw

€ 488,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
3 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L100L
Rendement bij 50% belasting
87 %
Rendement bij 75% belasting
88 %
Rendement bij 100% belasting
88 %
Asdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
40 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenkast, 2xM25 W22, 90/100, 6002, RAL6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

€ 31,68/ stukexcl. btw

€ 38,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 51,00/ stukexcl. btw

€ 61,71incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026