Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 3 kW, 1000 rpm, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, gietijzer

  • ERIKS:12687374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 554,84/ stukexcl. btw

€ 671,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
3 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
85 %
Rendement bij 75% belasting
85.6 %
Rendement bij 100% belasting
85.8 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
65 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 113,89/ stukexcl. btw

€ 137,81incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 117,38/ stukexcl. btw

€ 142,03incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026