€ 592,67/ stukexcl. btw
€ 717,13incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 3 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 970 tr/min |
Vollastmoment | 29.6 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 85 % |
Rendement bij 75% belasting | 85.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 85.6 % |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 65 kg |
PTC Thermistor | Ja |