Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 3 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, aluminium

  • ERIKS:12767501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 521,10/ stukexcl. btw

€ 630,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
3 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
970 tr/min
Vollastmoment
3.01 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
85 %
Rendement bij 75% belasting
85.8 %
Rendement bij 100% belasting
85.8 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
62.4 kg
PTC Thermistor
Nee