Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 3 kW, 1000 rpm, (=6P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 630,39/ stukexcl. btw

€ 762,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
3 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
970 tr/min
Vollastmoment
29.6 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
85 %
Rendement bij 75% belasting
85.6 %
Rendement bij 100% belasting
85.6 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
65 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 113,89/ stukexcl. btw

€ 137,81incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W21/W22, 132, 2P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395063
  • Manufacturer:10156758

€ 254,52/ stukexcl. btw

€ 307,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027