€ 556,49/ stukexcl. btw
€ 673,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 3 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 970 tr/min |
Vollastmoment | 3.01 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 85 % |
Rendement bij 75% belasting | 85.8 % |
Rendement bij 100% belasting | 85.8 % |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 62.4 kg |
PTC Thermistor | Nee |