Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 280 kW, 750 rpm, (=8p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355A/B, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12729035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29.066,48/ stukexcl. btw

€ 35.170,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
280 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
355A/B
Rendement bij 50% belasting
95.1 %
Rendement bij 75% belasting
95.7 %
Rendement bij 100% belasting
95.8 %
Asdiameter
100 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
2279 kg
PTC Thermistor
Ja