€ 38.855,45/ stukexcl. btw
€ 47.015,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xtb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 280 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
ATEX Zone | Zone 21 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 355M/L |
Rendement bij 50% belasting | 95.9 % |
Rendement bij 75% belasting | 96 % |
Rendement bij 100% belasting | 96.2 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |