Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 260 kW, 1500 rpm, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15.001,65/ stukexcl. btw

€ 18.152,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
260 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1490 tr/min
Vollastmoment
1667 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
315L
Rendement bij 50% belasting
96 %
Rendement bij 75% belasting
96.2 %
Rendement bij 100% belasting
96.2 %
Asdiameter
80 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
660 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
1430 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M16 W22, 315L, 355M/L

  • Eriks:12395113
  • Manufacturer:11206101

€ 210,58/ stukexcl. btw

€ 254,80incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 851,64/ stukexcl. btw

€ 1.030,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilatorkap, W22, 315 RAL6002

  • Eriks:12395144
  • Manufacturer:11103700

€ 462,90/ stukexcl. btw

€ 560,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 247,02/ stukexcl. btw

€ 298,89incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026