€ 21.699,62/ stukexcl. btw
€ 26.256,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 250 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 6 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 355M/L |
Rendement bij 50% belasting | 95.7 % |
Rendement bij 75% belasting | 95.9 % |
Rendement bij 100% belasting | 95.9 % |
Asdiameter | 100 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 800 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 1830 kg |
PTC Thermistor | Ja |