Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 220 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687299
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12.873,02/ stukexcl. btw

€ 15.576,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
220 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
315L
Rendement bij 50% belasting
95.8 %
Rendement bij 75% belasting
96.1 %
Rendement bij 100% belasting
96.2 %
Asdiameter
80 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
1340 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 247,02/ stukexcl. btw

€ 298,89incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 477,18/ stukexcl. btw

€ 577,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilatorkap, W22, 315 RAL6002

  • Eriks:12395144
  • Manufacturer:11103700

€ 462,90/ stukexcl. btw

€ 560,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 31,30/ stukexcl. btw

€ 37,87incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026