€ 1.639,72/ stukexcl. btw
€ 1.984,06incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 22 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 180M |
Rendement bij 50% belasting | 92.3 % |
Rendement bij 75% belasting | 93 % |
Rendement bij 100% belasting | 92.9 % |
Asdiameter | 48 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 350 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 170 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 237,13/ stukexcl. btw
€ 286,93incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 16,48/ stukexcl. btw
€ 19,94incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 102,36/ stukexcl. btw
€ 123,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 64,64/ stukexcl. btw
€ 78,21incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026