Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 22 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 180M/L, gietijzer

  • ERIKS:13192371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.942,40/ stukexcl. btw

€ 4.770,30incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
22 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
180M/L
Rendement bij 50% belasting
92.3 %
Rendement bij 75% belasting
93 %
Rendement bij 100% belasting
93.2 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja