Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 22 kW, 1000 rpm, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.340,94/ stukexcl. btw

€ 2.832,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
22 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
200L
Rendement bij 50% belasting
91.4 %
Rendement bij 75% belasting
92 %
Rendement bij 100% belasting
92.4 %
Asdiameter
55 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
225 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator, W22, 200, 6/8P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395069
  • Manufacturer:10632613

€ 385,08/ stukexcl. btw

€ 465,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 114,81/ stukexcl. btw

€ 138,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Klemmenbord M8 W21/W22, 200

  • Eriks:12395107
  • Manufacturer:11525334

€ 34,77/ stukexcl. btw

€ 42,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026