€ 2.340,94/ stukexcl. btw
€ 2.832,54incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 22 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3R |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 980 tr/min |
Vollastmoment | 214 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 200L |
Rendement bij 50% belasting | 91 % |
Rendement bij 75% belasting | 92 % |
Rendement bij 100% belasting | 92.2 % |
Asdiameter | 55 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 225 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 385,08/ stukexcl. btw
€ 465,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 34,77/ stukexcl. btw
€ 42,07incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 114,81/ stukexcl. btw
€ 138,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027