€ 261,86/ stukexcl. btw
€ 316,85incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 2.2 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 220/380 V |
Nom. (meet)frequentie | 60 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S/L |
Materiaal | Aluminium |
PTC Thermistor | Ja |