€ 718,38/ stukexcl. btw
€ 869,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 2.2 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 710 tr/min |
Vollastmoment | 29.6 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 81.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 82 % |
Rendement bij 100% belasting | 82.1 % |
Asdiameter | 38 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 300 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 69 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 254,52/ stukexcl. btw
€ 307,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 113,89/ stukexcl. btw
€ 137,81incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 12,80/ stukexcl. btw
€ 15,49incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026