Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 750 rpm, (=8p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 132S/M, gietijzer

  • ERIKS:13192507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.738,52/ stukexcl. btw

€ 2.103,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S/M
Rendement bij 50% belasting
82 %
Rendement bij 75% belasting
82.6 %
Rendement bij 100% belasting
82.6 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja