Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 750 rpm, (=8P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, gietijzer

  • ERIKS:12687494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 642,98/ stukexcl. btw

€ 778,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
81.5 %
Rendement bij 75% belasting
82 %
Rendement bij 100% belasting
82.1 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
69 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 113,89/ stukexcl. btw

€ 137,81incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 117,38/ stukexcl. btw

€ 142,03incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026