€ 680,67/ stukexcl. btw
€ 823,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 2.2 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 81.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 82 % |
Rendement bij 100% belasting | 82.1 % |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 69 kg |
PTC Thermistor | Ja |