€ 612,59/ stukexcl. btw
€ 741,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 2.2 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 710 tr/min |
Vollastmoment | 3.02 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 82 % |
Rendement bij 75% belasting | 82.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 82.6 % |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 58.9 kg |
PTC Thermistor | Ja |