Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 750 rpm, (=8P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 718,38/ stukexcl. btw

€ 869,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
710 tr/min
Vollastmoment
29.6 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
81.5 %
Rendement bij 75% belasting
82 %
Rendement bij 100% belasting
82.1 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
69 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 117,38/ stukexcl. btw

€ 142,03incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W21/W22, 132, 2P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395063
  • Manufacturer:10156758

€ 254,52/ stukexcl. btw

€ 307,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027