Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 750 rpm, (=8P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, gietijzer

  • ERIKS:12687496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 648,60/ stukexcl. btw

€ 784,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
81.5 %
Rendement bij 75% belasting
82 %
Rendement bij 100% belasting
82.1 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
69 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 113,89/ stukexcl. btw

€ 137,81incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W21/W22, 132, 2P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395063
  • Manufacturer:10156758

€ 254,52/ stukexcl. btw

€ 307,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027